Intuis Thermo - Thorix Evolution 1C - module de gestion hydraulique 2è circuit mélangé - 411002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 286 mm

  • largeur - 420 mm

  • profondeur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134610013581

Réf. Sonepar

04614001358

Réf. Fournisseur

411002

Marque

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

286 mm

largeur:

420 mm

profondeur:

260 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Thorix Evolution 1C - module de gestion hydraulique pour 2ème circuit de chauffage mélangé, couplage à tout type de générateur, compact, prêt à raccorder, mural, by-pass intégré

Les Atouts de l'article:

Thorix Evolution 1C - module de gestion hydraulique pour 2ème circuit de chauffage mélangé, couplage à tout type de générateur, compact, prêt à raccorder, mural, by-pass intégré

Quelques mots du fabricant :

MODULE DE GESTION HYDRAULIQUE. 

  • Disponible en version 1 circuit mélangé et 2 circuits à températures différentes. 
  • Assure la gestion du ou des circuits de chauffage en fonction de la température extérieure, pour une meilleure maîtrise du confort et plus d’économies. 
  • Couplage à tout type de générateur. 
  • Puissance maxi distribuée de 20 kW (total des 2 circuits). 
  • Installé avec une pompe à chaleur, assure l’assistance au dégivrage de la PAC grâce à l’utilisation de l’inertie du plancher chauffant comme réserve de chaleur, permet de s’affranchir d’un volume tampon. 
  • En neuf et en rénovation.