Intuis Thermo - Thorix Evolution 2C - module de gestion hydraulique 2è circuit mélangé - 411003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 286 mm

  • largeur - 420 mm

  • profondeur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3134610013598

Réf. Sonepar

04614001359

Réf. Fournisseur

411003

Réf. Commerciale

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

286 mm

largeur:

420 mm

profondeur:

260 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Thorix Evolution 2C - module de gestion hydraulique pour 2 circuit de chauffage à température différente, couplage à tout type de générateur, compact, prêt à raccorder, mural, by-pass intégré