Intuis Thermo - Vanne filtre 3/4'' pour circuit hydraulique - 710124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 73 mm
largeur - 71 mm
profondeur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE Circuits hydrauliques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3134610009379
Réf. Sonepar
04614000937
Réf. Fournisseur
710124
Marque
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
73 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
67 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Vanne filtre - dimension 3/4 pouce pour circuit hydraulique de pompe à chaleur intuis


