Jinko Solar - Module PV JKM430N-54HL4R-V CFP MC4EVO2, Full Black, cadre noir, garantie 25 ans - JKM430N-54HL4R-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max. du système - 1000 V
courant MPP - 13.2 A
degré d'efficacité du module - 21.52 %
longueur - 1762 mm
largeur - 1134 mm
Emballage et conditions
936 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
08093000003
Réf. Fournisseur
JKM430N-54HL4R-B
Marque
Jinko Solar
tension max. du système:
1000 V
courant MPP:
13.2 A
degré d'efficacité du module:
21.52 %
longueur:
1762 mm
largeur:
1134 mm
puissance MPP:
430 Wp
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
108
tension MPP:
32.58 V
tension à vide:
39.16 V
courant de court-circuit:
13.65 A
hauteur:
30 mm
poids:
22 kg
cadre:
Oui
couleur du cadre:
noir
avec câble de raccordement:
Oui
température de fonctionnement:
-40...85 °C
capacité de charge du courant de retour:
25 A
verre avec revêtement anti-reflet:
Oui


