Jinko Solar - Module PV JKM435N-54HL4R-BDB, Full Black, cadre noir, garantie 25 ans - JKM435N-54HL4R-BDB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max. du système - 1500 V
courant MPP - 13.08 A
degré d'efficacité du module - 21.77 %
longueur - 1762 mm
largeur - 1134 mm
Emballage et conditions
936 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
08093000010
Réf. Fournisseur
JKM435N-54HL4R-BDB
Réf. Commerciale
Jinko Solar
tension max. du système:
1500 V
courant MPP:
13.08 A
degré d'efficacité du module:
21.77 %
longueur:
1762 mm
largeur:
1134 mm
puissance MPP:
435 Wp
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
108
tension MPP:
33.26 V
tension à vide:
39.63 V
courant de court-circuit:
13.91 A
hauteur:
30 mm
poids:
24.5 kg
cadre:
Oui
couleur du cadre:
noir
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
1200 mm
nombre de diodes bypass:
3
température de fonctionnement:
-40...85 °C
capacité de charge du courant de retour:
30 A
verre avec revêtement anti-reflet:
Oui