Jinko Solar - Module PV JKM445N-54HL4R-V CFP MC4EVO2, fond blanc, cadre noir, garantie 15 ans - JKM445N-54HL4R-V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max. du système - 1500 V
courant MPP - 13.48 A
degré d'efficacité du module - 22.27 %
longueur - 1762 mm
largeur - 1134 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
08093000006
Réf. Fournisseur
JKM445N-54HL4R-V
Réf. Commerciale
Jinko Solar
tension max. du système:
1500 V
courant MPP:
13.48 A
degré d'efficacité du module:
22.27 %
longueur:
1762 mm
largeur:
1134 mm
puissance MPP:
445 Wp
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
108
tension MPP:
33.02 V
tension à vide:
39.59 V
courant de court-circuit:
13.93 A
hauteur:
30 mm
poids:
22 kg
cadre:
Oui
couleur du cadre:
noir
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
1200 mm
température de fonctionnement:
-40...85 °C
capacité de charge du courant de retour:
25 A
verre avec revêtement anti-reflet:
Oui