Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jinko Solar - Module PV Tiger Neo JKM425N-54HL4-V fond blanc, cadre noir, garantie 15 ans - JKM425N-54HL4-V

CopieCopie
Jinko Solar - Module PV Tiger Neo JKM425N-54HL4-V fond blanc, cadre noir, garantie 15 ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension max. du système - 1500 V

  • courant MPP - 13.41 A

  • degré d'efficacité du module - 21.76 %

  • longueur - 1722 mm

  • largeur - 1134 mm

Emballage et conditions

  • 36 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08093000002

Réf. Fournisseur

JKM425N-54HL4-V

Marque

Jinko Solar

tension max. du système:

1500 V

courant MPP:

13.41 A

degré d'efficacité du module:

21.76 %

longueur:

1722 mm

largeur:

1134 mm

puissance MPP:

425 Wp

matériau de la cellule:

monocristallin

nombre de cellules:

108

tension MPP:

31.7 V

tension à vide:

38.3 V

courant de court-circuit:

14.15 A

hauteur:

30 mm

poids:

22 kg

cadre:

Oui

couleur du cadre:

noir

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

1200 mm

température de fonctionnement:

-40...85 °C

capacité de charge du courant de retour:

25 A

verre avec revêtement anti-reflet:

Oui

Module PV Tiger Neo JKM425N-54HL4-V fond blanc, cadre noir, garantie 15 ans