Jinko Solar - Module PV Tiger Neo JKM440N-54HL4R-V fond blanc, cadre noir, garantie 15 ans - JKM440N-54HL4R-V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max. du système - 1500 V
courant MPP - 10.83 A
degré d'efficacité du module - 22.02 %
longueur - 1762 mm
largeur - 1134 mm
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
08093000001
Réf. Fournisseur
JKM440N-54HL4R-V
Marque
Jinko Solar
tension max. du système:
1500 V
courant MPP:
10.83 A
degré d'efficacité du module:
22.02 %
longueur:
1762 mm
largeur:
1134 mm
puissance MPP:
440 Wp
matériau de la cellule:
monocristallin
nombre de cellules:
108
tension MPP:
30.56 V
tension à vide:
37.41 V
courant de court-circuit:
11.19 A
hauteur:
30 mm
poids:
22 kg
cadre:
Oui
couleur du cadre:
noir
avec câble de raccordement:
Oui
température de fonctionnement:
-40...85 °C
capacité de charge du courant de retour:
25 A
verre avec revêtement anti-reflet:
Oui


