JUMO FRANCE - 902931/30-8-10-23/000 - 00543006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - autre
couleur - bleu
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Récepteur JUMO Wtrans
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663607026742
Réf. Sonepar
01235543006
Réf. Fournisseur
00543006
Réf. Commerciale
JUMO FRANCE
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
bleu
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Non
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation à borne
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
868.4 MHz
modulation:
AM