JUMO FRANCE - Accessoires - Fiche technique 606710 - 606710/49-13-20-200-15/000 - 60003176

CopieCopie
JUMO FRANCE - Accessoires - Fiche technique 606710 - 606710/49-13-20-200-15/000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - double

  • longueur d'enfichage - 200 mm

  • matériau doigt de gant - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

  • article de régulation de pression - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords de process pour thermostats

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663607023673

Réf. Sonepar

01235700947

Réf. Fournisseur

60003176

Réf. Commerciale

JUMO FRANCE

modèle:

double

longueur d'enfichage:

200 mm

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

article de régulation de pression:

40

diamètre nominal de raccordement:

1/2 pouce (15)

convient pour mano-thermomètre:

Non

diamètre intérieur:

13.5 mm

diamètre externe:

15 mm

Accessoires - Fiche technique 606710 - 606710/49-13-20-200-15/000Type de base: Doigts de gants - Raccord de process : doigt de gant pour heatTHERM, 2 sondes, Ø 15mm - Type racc. PA : G 1/2 - Mat.racc.process: CrNi (acier inox.)