Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

JUMO FRANCE - Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+1 bar relatif - 43007917

CopieCopie
JUMO FRANCE - Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+1 bar relatif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de traitement - -30...120 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 0 V ... 2 V - Non

  • sortie analogique 0 V ... 5 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Convertisseur de pression

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663607025615

Réf. Sonepar

01235700923

Réf. Fournisseur

43007917

Marque

JUMO FRANCE

température de traitement:

-30...120 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

température ambiante:

-20...100 °C

poids:

0.2 kg

Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+1 bar relatif Alimentation 10 à 30 Vcc Signal de sortie 4/20 mA, technique 2 fils Raccordement process à visser 3/4?? G mâle inox, membrane affleurante Raccordement électrique