JUMO FRANCE - Fiche femelle Lumberg M12 RKC47 - 00426826

CopieCopie
JUMO FRANCE - Fiche femelle Lumberg M12 RKC47

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • pour diamètre externe de câble - 3...6.5 mm

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords coulissants et brides

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663607020535

Réf. Sonepar

01235113465

Réf. Fournisseur

00426826

Réf. Commerciale

JUMO FRANCE

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

4

pour diamètre externe de câble:

3...6.5 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

20 mm

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

240 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.75 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

plastifié

matériau du filetage:

laiton

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Fiche femelle Lumberg M12 RKC47