JUMO FRANCE - Indicateur/Régulateur JUMO AQUIS 500 AS pour signaux normalisés (202568) - 00528718

CopieCopie
JUMO FRANCE - Indicateur/Régulateur JUMO AQUIS 500 AS pour signaux normalisés (202568)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -20...250 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Indicateur/Régulateur pour signaux normalisés

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663607023239

Réf. Sonepar

01235700520

Réf. Fournisseur

00528718

Réf. Commerciale

JUMO FRANCE

indication:

numérique

plage de mesure:

-20...250 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Oui

thermo-élément type E:

Oui

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Oui

thermo-élément type R:

Oui

thermo-élément type S:

Oui

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Indicateur/Régulateur JUMO AQUIS 500 AS pour signaux normalisés (202568) Texte en clair, grand écran graphique à cristaux liquides avec rétro-éclairage, choix de la langue. 1. Grandeurs d'entrée (commutables): signaux normalisés 0-10V