JUMO FRANCE - JUMO frostTHERM Fiche technique 604100 - 604100/20-5-140-3000-0-40/000 - 60003347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température d'enclenchement réglable - -10...-10 °C
pas de température - 1.5 °C
finition du boîtier - appareil en saillie
finition du capteur - tube capillaire
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Thermostat pour montage en saillie et sur rails om
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663607023925
Réf. Sonepar
01235700964
Réf. Fournisseur
60003347
Marque
JUMO FRANCE
température d'enclenchement réglable:
-10...-10 °C
pas de température:
1.5 °C
finition du boîtier:
appareil en saillie
finition du capteur:
tube capillaire
finition du raccordement électrique:
autre
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
température de fonctionnement max.:
120 °C
température de commutation réglable:
15...15 °C
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
autre
finition électronique:
Non
antidéflagration:
Non