JUMO FRANCE - Module d'entrée numérique à 12 canaux Alimentation DC24V +25/-20% - 00566252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 12
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Module d'entrée et de sortie numérique à 12 canaux
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663607021341
Réf. Sonepar
01235700032
Réf. Fournisseur
00566252
Réf. Commerciale
JUMO FRANCE
nombre de circuits de mesure:
12
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
23 mm
hauteur:
104 mm
profondeur:
116 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
19...30 V