JUMO FRANCE - Module routeur - 00566253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 12
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Module routeur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663607021358
Réf. Sonepar
01235700033
Réf. Fournisseur
00566253
Réf. Commerciale
JUMO FRANCE
nombre de circuits de mesure:
12
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
23 mm
hauteur:
104 mm
profondeur:
116 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
19...30 V