JUMO FRANCE - Régulateur PID universel - 00605310

CopieCopie
JUMO FRANCE - Régulateur PID universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • plage de mesure de la résistance - 0...4000 Ohm

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contrôleur PID universel

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663607024694

Réf. Sonepar

01235605310

Réf. Fournisseur

00605310

Marque

JUMO FRANCE

nombre de circuits de mesure:

1

plage de mesure de la résistance:

0...4000 Ohm

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

plage de mesure de la température:

-270...2500 °C

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

92.15 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Régulateur PID universel avec 1 sortie analogique (universel) 1 sortie relais (NO)1 entrée binaire,Type: 702034/8-0000-23 Exécution: réglage d'usine