JUMO FRANCE - Setup-Programm CTI-750 - 00454710

CopieCopie
JUMO FRANCE - Setup-Programm CTI-750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • adapté au système cible SPS - Non

  • adapté au système cible PC - Oui

  • adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows NT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Convertisseur de mesure / Régulateur

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663607022812

Réf. Sonepar

01235701463

Réf. Fournisseur

00454710

Réf. Commerciale

JUMO FRANCE

bibliothèque de blocs:

non disponible

adapté au système cible SPS:

Non

adapté au système cible PC:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction d'acquisition de données disponible:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

multilingue:

Oui

adapté au système cible HMI:

Non

adapté à un autre système cible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Setup-Programm CTI-750