Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

JUMO FRANCE - Sonde d ambiance intérieur/extérieur avec boitier - 00650837

CopieCopie
JUMO FRANCE - Sonde d ambiance intérieur/extérieur avec boitier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 29 mm

  • plage de mesure - -30...90 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Sonde d ambiance intérieur/extérieur

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663607025066

Réf. Sonepar

01235650837

Réf. Fournisseur

00650837

Réf. Commerciale

JUMO FRANCE

longueur de sonde:

29 mm

plage de mesure:

-30...90 °C

matériau:

plastique

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

0 m

Sonde d ambiance intérieur/extérieur avec boitier 902520/23-573-1005-1/000 Temp. de travail: -30..+90°C Elem. de mesure : 1x Pt1000 2 fils Précision : classe B Longueur utile : 29 mm