JUMO FRANCE - Thermostat - suivant fiche technique 604170 - 604170/02-5-008-6000-40/000 - 60003411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température d'enclenchement réglable - 1...1 °C
pas de température - 2 °C
finition du boîtier - appareil en saillie
finition du capteur - tube capillaire
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Thermostat
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663607024045
Réf. Sonepar
01235702065
Réf. Fournisseur
60003411
Marque
JUMO FRANCE
température d'enclenchement réglable:
1...1 °C
pas de température:
2 °C
finition du boîtier:
appareil en saillie
finition du capteur:
tube capillaire
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Oui
adapté en tant que limiteur:
Oui
température de fonctionnement max.:
110 °C
température de commutation réglable:
10...10 °C
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
indice de protection (IP):
IP42
Degré de protection (NEMA):
autre
finition électronique:
Oui
antidéflagration:
Non