Jung - Actio. KNX 1V encastrable - 230011SU

CopieCopie
Jung - Actio. KNX 1V encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377194830

Réf. Sonepar

00749719483

Réf. Fournisseur

230011SU

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

3

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

21...32 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

consommation d'énergie:

4 W

Actionneur KNX 1 voie encastrable / Montage en fond de boîte