Jung - Actioneur Multiroom 6 voies 110-230 V KNX / Modulaire - RA23024REGHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 6
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377036000
Réf. Sonepar
00749013225
Réf. Fournisseur
RA23024REGHE
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
6
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
3000 W
puissance de sortie:
3000 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
21...32 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
possibilité d'extension modulaire:
Non
consommation d'énergie:
6 W