fin de vie

Jung - Actionneur 4 voies, courbe C - Montage sur rail DIN - 2304.16REGCHM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Actionneur 4 voies, courbe C - Montage sur rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377020962

Réf. Sonepar

00749001074

Réf. Fournisseur

2304.16REGCHM

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3680 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

21...32 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

4 W

Actionneur 4 voies KNX 16A TOR avec commande manuelle - Encombrement 4 modules - Monatage sur rail DIN