Jung - Actionneur Fan-Coil 2 voies KNX - FCA2REGHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377030992
Réf. Sonepar
00749011779
Réf. Fournisseur
FCA2REGHE
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
10 A
nombre de sorties:
8
courant de sortie max.:
10 A
tension de commutation:
230...240 V
indice de protection (IP):
IP20