Jung - Actionneur mixte 16S TOR ou 8VR-Store KNX / MOD - 230161SR

CopieCopie
Jung - Actionneur mixte 16S TOR ou 8VR-Store KNX / MOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 1

  • Puissance de coupure max. - 3000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377179127

Réf. Sonepar

00749717912

Réf. Fournisseur

230161SR

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

1

Puissance de coupure max.:

3000 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

16 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

8

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

autre

consommation d'énergie:

45 W

Actionneur mixte 16 sorties TOR ou 8 sorties Volet-roulant ou Store KNX / Encombrement 8 modules / Montage sur rail DIN