Jung - Actionneur VR 4 voies AC 110-230 V / KNX / Modulaire - 2504REGHER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377075719
Réf. Sonepar
00749001129
Réf. Fournisseur
2504REGHER
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
0
Puissance de coupure max.:
5 W
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
56 W