Jung - Actionneur VR-Store 4 voies AC 110-230 V, MOD - 2514REGHE

CopieCopie
Jung - Actionneur VR-Store 4 voies AC 110-230 V, MOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 1300 W

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377048539

Réf. Sonepar

00749704853

Réf. Fournisseur

2514REGHE

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

1300 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

fonction commutation:

Non

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

56 W

Actionneur Volet-roulant ou Store 4 voies AC 110-230 V KNX / Encombrement 4 modules / Montage sur rail DIN