Jung - Adaptateur de montage pour connecteur VDI - 54-2SC

CopieCopie
Jung - Adaptateur de montage pour connecteur VDI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - AMP-ACO

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377687608

Réf. Sonepar

00749002021

Réf. Fournisseur

54-2SC

Marque

Jung

utilisation:

AMP-ACO

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation à borne

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

67 mm

hauteur d'appareil:

67 mm

Adaptateur de montage pour connecteur VDI permet le montage en capot pour prise informatique et accessoire de connexion