Jung - Afficheur Display Thermostat JUNG HOME / CD 500 Noir - BTCD1791SW

CopieCopie
Jung - Afficheur Display Thermostat JUNG HOME / CD 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 5...30 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - noir

  • raccordement - autre

  • avec récepteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377202702

Réf. Sonepar

00749720270

Réf. Fournisseur

BTCD1791SW

Réf. Commerciale

Jung

plage de mesure:

5...30 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

noir

raccordement:

autre

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Oui

avec rétraction thermique:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

nombre de sorties refroidissement:

1

valeur différentielle:

-0.5...0.5 K

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

bouton

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

3

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

16 A

indice de protection (IP):

IP2X

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9005

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.4 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Display pour thermostat JUNG HOME à afficheur digital pour régulation chaud et froid / Série CD 500 Noir