Jung - Alimentation eNet Serveur - STNT12VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
stabilisé - Oui
puissance dissipée - 12 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377095465
Réf. Sonepar
00749013865
Réf. Fournisseur
STNT12VDC
Réf. Commerciale
Jung
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
1 A
stabilisé:
Oui
puissance dissipée:
12 W
finition du raccordement électrique:
fiche
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20