Jung - Alimentation pour signal lumineux LED 230 V - SV539LED

CopieCopie
Jung - Alimentation pour signal lumineux LED 230 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 230...230 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...240 V

  • consommation d'énergie - 10.8 VA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377992986

Réf. Sonepar

00749013610

Réf. Fournisseur

SV539LED

Réf. Commerciale

Jung

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

230...230 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...240 V

consommation d'énergie:

10.8 VA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Mécanisme encastrable alimentation pour signal lumineux LED 230 V, fixation à vis, pour Art. N°. : ..539..