Jung - Alimentation stabilisée 320mA KNX avec interface IP / MOD - 203201SIPSR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 320 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377182066
Réf. Sonepar
00749718206
Réf. Fournisseur
203201SIPSR
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
1
courant de sortie max.:
320 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
6
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
consommation d'énergie:
1 W