Jung - Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA / Blanc - 93

CopieCopie
Jung - Ampoule incand. Pour IN 230V 1,1 mA / Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - prise

  • source lumineuse - lampe à effluves

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 0.001 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377093652

Réf. Sonepar

00749002256

Réf. Fournisseur

93

Réf. Commerciale

Jung

application:

prise

source lumineuse:

lampe à effluves

couleur de la source lumineuse:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0.001 A

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

consommation électrique nominale:

1.1 mA

conducteur neutre nécessaire:

Oui

Ampoule néon pour prise SCHUKO standard allemand avec indicateur de témoin / Blanc 230V 1,1 mA