Jung - Ampoule LED blanc 110-250 V, 1,1 mA pour mécanisme standard - 90-LEDW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0.0011 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377048591
Réf. Sonepar
00749002252
Réf. Fournisseur
90-LEDW
Réf. Commerciale
Jung
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0.0011 A
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
socle d'enfichage
consommation électrique nominale:
1.1 mA
conducteur neutre nécessaire:
Non