Jung - Ampoule LED blanc 5 V DC, 2,2 mA pour mécanisme 534U et K534EU - 9605LEDW

CopieCopie
Jung - Ampoule LED blanc 5 V DC, 2,2 mA pour mécanisme 534U et K534EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • tension nominale (Un) - 5...5 V

  • courant nominal - 0.002 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377322363

Réf. Sonepar

00749732236

Réf. Fournisseur

9605LEDW

Réf. Commerciale

Jung

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

tension nominale (Un):

5...5 V

courant nominal:

0.002 A

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

socle d'enfichage

conducteur neutre nécessaire:

Non

Ampoule LED blanc 5 V DC, 2,2 mA pour mécanisme 534U et K534EU