Jung - Antenne récepteur RF MOD - FMFK32REG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
alimentation en courant - 12-24 V CA/CC
mode boutons - Non
adapté à un variateur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377087507
Réf. Sonepar
00749011831
Réf. Fournisseur
FMFK32REG
Marque
Jung
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
alimentation en courant:
12-24 V CA/CC
mode boutons:
Non
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Oui
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
type de fixation:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
868 MHz
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


