Jung - Boîte 2 p entre-axe 71 mm clois sèche, dia 68 mm, prof 40 mm, fix à vis et grif - 9062-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
diamètre - 68 mm
profondeur - 47...47 mm
modèle - double
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377404205
Réf. Sonepar
00749740420
Réf. Fournisseur
9062-02
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
68 mm
profondeur:
47...47 mm
modèle:
double
matériau:
plastique
couleur:
orange
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
profondeur intérieure:
71 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
raccord à tunnel
application spéciale:
autre


