Jung - Boîtier saillie 2 postes / Série AS 500 Moka - AS582AMO

CopieCopie
Jung - Boîtier saillie 2 postes / Série AS 500 Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377094703

Réf. Sonepar

00749003773

Réf. Fournisseur

AS582AMO

Marque

Jung

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

autre

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

0

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP44

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

156 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

nombre d'entrées:

0

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

85 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

156 mm

profondeur:

47 mm

Boîtier saillie avec cadre 2 postes pour montage appareillage standard / Série AS 500 Moka