Jung - Boîtier saillie 2 postes / Série AS 500 Noir - AS582ASW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377039780
Réf. Sonepar
00749003774
Réf. Fournisseur
AS582ASW
Réf. Commerciale
Jung
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
0
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
156 mm
profondeur d'appareil:
47 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
nombre d'entrées:
0
entrée de l'arrière:
Oui
largeur:
85 mm
nombre de terminaux de mise à la terre:
0
hauteur:
156 mm
profondeur:
47 mm