Jung - Boîtier saillie avec Cadre de fintion 3 postes / Série CD 500 Ivoire - CD583AW

CopieCopie
Jung - Boîtier saillie avec Cadre de fintion 3 postes / Série CD 500 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377687202

Réf. Sonepar

00749004382

Réf. Fournisseur

CD583AW

Réf. Commerciale

Jung

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

0

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

227 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

nombre d'entrées:

0

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

85 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

227 mm

profondeur:

47 mm

Boîtier saillie avec cadre 3 postes pour montage appareillage standard / Série CD 500 Ivoire