Jung - Boitier saillie WG600 1 module, sans appareillage - 600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - partie inférieure de boîtier
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377302907
Réf. Sonepar
00749730290
Réf. Fournisseur
600
Réf. Commerciale
Jung
composition:
partie inférieure de boîtier
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
gris
nombre de modules (construction modulaire):
0
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP44
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
68 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
nombre d'entrées:
0
entrée de l'arrière:
Non
largeur:
70 mm
nombre de terminaux de mise à la terre:
1
hauteur:
68 mm