Jung - Bonton poussoir BCU 1 voie KNX, version BP - 4071.01LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 1
type de fixation - fixation à griffes/vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377086524
Réf. Sonepar
00749001933
Réf. Fournisseur
4071.01LED
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
1
type de fixation:
fixation à griffes/vis
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm