Jung - Bonton poussoir BCU 2 voies KNX, version BP 4 appuis / WG 800 - 8472.02LEDW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 2
type de fixation - fixation avec vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377086616
Réf. Sonepar
00749002235
Réf. Fournisseur
8472.02LEDW
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
2
type de fixation:
fixation avec vis
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
indice de protection (IP):
IP44
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm