Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Bonton poussoir BCU 2 voies KNX, version BP / WG 800 - 8472.01LEDW

CopieCopie
Jung - Bonton poussoir BCU 2 voies KNX, version BP / WG 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • type de fixation - fixation avec vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377086593

Réf. Sonepar

00749002234

Réf. Fournisseur

8472.01LEDW

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

2

type de fixation:

fixation avec vis

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Bonton poussoir BCU 1 voie KNX montage saillie IP 44 double touche, version BP 2 / WG 800 Gris