Jung - Bouton poussoir 1 pole 10 AX 250 V ~ avec porte étiquette / WG 800 - 831NAW

CopieCopie
Jung - Bouton poussoir 1 pole 10 AX 250 V ~ avec porte étiquette / WG 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377108516

Réf. Sonepar

00749002209

Réf. Fournisseur

831NAW

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

58 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Bouton poussoir IP 44 montage saillie à bascule 1 circuit à fermeture 10 AX 250 V ~ avec porte étiquette/ WG 800 Gris