Jung - BP BCU F10 1 voie universel, version BP 2 appuis / CD500 et LS 990 - LSCD10911ST

CopieCopie
Jung - BP BCU F10 1 voie universel, version BP 2 appuis / CD500 et LS 990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377179233

Réf. Sonepar

00749717923

Réf. Fournisseur

LSCD10911ST

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

nombre de points d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

non traité

nombre de points d'actionnement:

2

type de fixation:

fixation à griffes/vis

système de bus KNX:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

indice de protection (IP):

IP20

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

Mécanisme Bouton poussoir BCU F10 1 voie universel, version Mécanisme Bouton poussoir 2 appuis / Série CD500 et LS 990