Jung - BP BCU F10 2 voies extension, version BP 4 appuis / A 500 - A10921TE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 2
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377179264
Réf. Sonepar
00749717926
Réf. Fournisseur
A10921TE
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
2
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm