Jung - BP BCU F10 2 voies standard, version BP 4 appuis / A 500 - A10721ST

CopieCopie
Jung - BP BCU F10 2 voies standard, version BP 4 appuis / A 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377179172

Réf. Sonepar

00749717917

Réf. Fournisseur

A10721ST

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

2

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

Mécanisme Bouton poussoir BCU F10 2 voies standard, version Mécanisme Bouton poussoir 4 appuis / Série A 500