Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - BP BCU F10 2 voies universel, version BP 4 appuis / CD500 et LS 990 - LSCD10921ST

CopieCopie
Jung - BP BCU F10 2 voies universel, version BP 4 appuis / CD500 et LS 990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • système de bus KNX - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377179240

Réf. Sonepar

00749717924

Réf. Fournisseur

LSCD10921ST

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

Mécanisme Bouton poussoir BCU F10 2 voies universel, version BP 4 appuis / Série CD500 et LS 990