Jung - Buzzer 3 tons / LS 990 Blanc Mat - LS2567-G3WWM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 3
tension nominale - 12 V
type de courant - AC/DC
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377203631
Réf. Sonepar
00749720363
Réf. Fournisseur
LS2567-G3WWM
Marque
Jung
nombre de tonalités:
3
tension nominale:
12 V
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'électricité:
0.15 A
avec contact:
Non


